Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1440 70 GAL VZ Scheibe für Bolzen, gal. verzinkt, Stahl, 70x95x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01440_AK.JPG
D01440_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1440 70 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1440 70 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952352199
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 1440
DIN 1440 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m) - Abmessung: 70 x 95 x10 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 70.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 1440 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
1440
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
5
€ 4,30*
ab € 2,8914*
€ 4,2084*
5 Tage
185
5
€ 5,99*
ab € 3,1127*
€ 4,2827*
Lager 8670
135
5
€ 4,90*
ab € 3,125*
€ 4,325*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,9333*
€ 4,4725*
7 Tage
130
5
€ 5,59*
ab € 3,2476*
€ 4,4776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,325*
€ 5,14675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,145*
€ 4,93255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,015*
€ 4,77785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,795*
€ 4,51605
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,125*
€ 3,71875
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.