Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1440 13 GAL VZ KP Scheibe für Bolzen, gal. verzinkt, Stahl, 13x25x3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D01440_AK.JPG
D01440_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1440 13 GAL VZ KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1440 13 GAL VZ KP
EAN/GTIN:
     4043952352342
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 1440
DIN 1440 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m) - Abmessung: 13 x 25 x 3 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 13.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 1440 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
1440
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 10,24*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 6,98*
€ 10,29*
Lager 8670
5
1
€ 4,90*
ab € 7,64*
€ 10,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 13,09*
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 10,24*
€ 14,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.