Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1440 10 GAL VZ Scheibe für Bolzen, gal. verzinkt, Stahl, 10x20x2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01440_AK.JPG
D01440_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1440 10 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1440 10 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952351963
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 1440
DIN 1440 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m) - Abmessung: 10 x 20 x 2,5 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 1440 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
1440
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0286*
€ 0,0375*
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0344*
€ 0,042*
5 Tage
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0417*
€ 0,049*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0525*
€ 0,0525*
Lager 8670
7000
1000
Frei Haus
ab € 0,0726*
€ 0,3276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3276*
€ 0,38984
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 327,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.