Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN137 A 2 1.4310 KP Federscheibe, gewölbt, rostfrei, A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00137_A_AK.JPG
D00137_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN137 A 2 1.4310 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN137 A 2 1.4310 KP
EAN/GTIN:
     4043952058374
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
DIN 137 B
~DIN 137 1.4310 Form A Federscheiben, gewölbt - Abmessung: A 2 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 137 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
137
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,019*
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0137*
€ 0,0214*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,0153*
€ 0,0225*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0139*
€ 0,0226*
4 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,0209*
€ 0,0227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.