| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1298019 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1379619020000 EAN/GTIN: 4043952058374 |
| |
|
| | |
| ~DIN 137 1.4310 Form A Federscheiben · gewölbt - Abmessung: A 2 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 2mm· Form Form A· Gruppencode 00137.961· Normart DIN 137· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federscheiben, A = gewölbt | Norm: | DIN 137 | Werkstoff: | 1.431 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137b Federscheibe, Federscheibe DIN 137 B, Edelstahlscheibe DIN 137 A, Federring ohne Norm, Federscheibe ohne DIN, Federscheiben ohne DIN, din 137 a2, federring ohne norm, federring ohne norm a2, Federringe, Reyher, 8000155291 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,019* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0137* | € 0,0215* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0139* | € 0,0228* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0178* | € 0,0262* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0453* | € 0,0653* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|