Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN127 B 6 1.4310 KP Federring, glatt, rostfrei, B 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00127_B_AK.JPG
D00127_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN127 B 6 1.4310 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN127 B 6 1.4310 KP
EAN/GTIN:
     4043952055175
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 1.4310 Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 6 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 127 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
127
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,00833*
€ 0,01345*
Lager 8670
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,00901*
€ 0,01374*
3 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,00841*
€ 0,01418*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0109*
€ 0,0164*
6 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,0135*
€ 0,0203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01374*
€ 0,01635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01268*
€ 0,01509
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01173*
€ 0,01396
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01096*
€ 0,01304
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,374* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.