| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-206326 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1279629060000 EAN/GTIN: 4043952055175 |
| |
|
| | |
| ~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 6 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 6mm· Form Form B· Gruppencode 00127.962· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe, B = glatt | Norm: | DIN 127 | Werkstoff: | 1.431 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Edelstahlscheibe DIN 127, Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, Federring ohne Norm, reyher din 127 1.4310 form b 6, federring ohne norm, federring ohne norm a2, Federringe, Reyher, 8000155030 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,00833* | € 0,01345* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,00901* | € 0,01374* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,00841* | € 0,01418* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0109* | € 0,0164* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0135* | € 0,0203* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,418* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|