Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN125 B 2,2 MS Scheibe, mit Fase, Messing, 2,2x5x0,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00125_B_AK.JPG
D00125_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN125 B 2,2 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN125 B 2,2 MS
EAN/GTIN:
     4043952049822
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Messing Form B gedreht Scheiben, mit Fase - Abmessung: 2,2 x 5 x0,3 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.20 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 125 Oberfläche: gedreht Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.20
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
125
Oberfläche:
gedreht
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0683*
€ 0,1021*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0741*
€ 0,105*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,0764*
€ 0,1068*
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,107*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0698*
€ 0,1079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.