| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-001257040022000 Herst.-Nr.: 001257040022000 EAN/GTIN: 4043952049822 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Messing Form B gedreht Scheiben, mit Fase - Abmessung: 2,2 x 5 x0,3 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.004 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Messing Scheibe, din 125-1 messing form b, din 125, din 125 form b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, 2, 2x5x0, 3, 2 x 5 x0, Messing, unveredelt; naturfarben, AM125220, 00125.704 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0683* | € 0,1021* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0741* | € 0,105* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0764* | € 0,1068* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0765* | € 0,107* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0698* | € 0,1079* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|