Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN11024 3,2 A4 Federstecker, Edelstahl, 3,2/ 11,3-14


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
D11024_AK.JPG
D11024_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN11024 3,2 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN11024 3,2 A4
EAN/GTIN:
     4043952611500
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 A 4 Federstecker - Abmessung: 3,2/ 11,3-14 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.20 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 11024 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.20
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
11024
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,2252*
€ 0,3152*
3 Tage
1570
25
€ 4,30*
ab € 0,225*
€ 0,3285*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2283*
€ 0,3525*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2897*
€ 0,4097*
5 Tage
1125
25
€ 5,99*
ab € 0,3134*
€ 0,4465*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,3152*
€ 0,37509
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,2852*
€ 0,33939
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,2252*
€ 0,26799
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2252* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 7,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.