Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOSENLIBELLE ZYLINDRISCH, FORM:B MIT GEWINDEZAPFEN D4=M06, D1=18, H=12, EMPFINDLICHKEIT 30', MESSING,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K1155-2140730-500.jpg
img_K1155-2140730-500.jpg
img_Z21806-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K1155.2181230
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     218798
EAN/GTIN:
     4059245253548
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
Werkstoff: Fassung Messing. Dosenlibellenkörper Polyamid. Ausführung: vernickelt und hochglanzpoliert. Hinweis: Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt. Form B kann mit Hilfe eines Gewindezapfens befestigt werden. - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg - Die Dosenlibelle ist auf den Auflagenrand der Libellenfassung justiert - Es stehen verschiedene Gewindezapfen zur Auswahl - Füllung klar - schwarzer Kontrastring - weißer Libellenboden Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C Technische Eigenschaften: Ausführung 1: zylindrisch Ausführung 2: mit Gewindezapfen Benennung: Dosenlibelle D1=Außendurchmesser: 18 D2: 12 D4: M6 E=Empfindlichkeit: 30' Form: B H=Höhe: 12 H1: 5 Material Grundkörper: Messing Material Komponente: Polyamid Oberfläche Grundkörper: vernickelt und hochglanzpoliert Produkttyp: rund
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zylindrisch
Ausführung 2:
mit Gewindezapfen
Benennung:
Dosenlibelle
D1=Außendurchmesser:
18
D2:
12
D4:
M6
E=Empfindlichkeit:
30'
Form:
B
H=Höhe:
12
H1:
5
Material Grundkörper:
Messing
Material Komponente:
Polyamid
Oberfläche Grundkörper:
vernickelt und hochglanzpoliert
Produkttyp:
rund
Weitere Suchbegriffe: 218798, K1155.2181230, 480K1155.2181230
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 8,50*
ab € 9,95*
€ 11,70*
Lager 8670
13
2
€ 4,90*
ab € 9,11*
€ 13,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 13,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,60*
€ 14,02*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.