Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN908 OHNE ENTLÜFTUNG, M14X1,5, SW=6, FORM:A, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K1130-101815-500.jpg
img_K1130-101815-500.jpg
img_Z28014-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K1130.101415
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     219234
EAN/GTIN:
     4059245265114
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Verschlussschrauben ohne DIN
din 908 m14x1,5
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1130.100810 Hinweis: Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: ohne Entlüftung Befestigungsart: einschrauben Benennung: Verschlussschraube D: 19 D1=Durchmesser/Gewinde: M14X1,5 DIN: DIN 908 Form: A K: 3 L: 12 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: verzinkt SW: 6
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Befestigungsart:
einschrauben
Benennung:
Verschlussschraube
D:
19
D1=Durchmesser/Gewinde:
M14X1,5
DIN:
DIN 908
Form:
A
K:
3
L:
12
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
SW:
6
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, din908 m14, 480K1130.101415, K1130.101415, 219234
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 0,42*
€ 0,49*
Lager 8670
501
50
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,67*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.