Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN908 OHNE ENTLÜFTUNG, M14X1,5, SW=6, FORM:A, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1130.101415
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1130.101415
EAN/GTIN:
     4059245265114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Verschlussschrauben ohne DIN
din 908 m14x1,5
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1130.100810 Hinweis: Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0166
Ursprungs-Land:
QU
SW:
6
L:
12
K:
3
D1=Durchmesser/Gewinde:
M14X1,5
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verschlussschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
DIN:
DIN 908
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
D:
19
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.