Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRBUCHSE ZYLINDRISCH DIN179, FORM:A, EINSATZSTAHL 5X8X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K1021-A1800x16-500.jpg
img_K1021-A1800x16-500.jpg
img_Z08900-Zylindrische-Bohrbuchsen-Cylindrical-drill-bushes-DIN-179-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K1021.A0500X08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     138649
EAN/GTIN:
     4059245157662
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: zylindrisch Benennung: Bohrbuchse D1 Bohrbuchsen print: von 4,1 bis 5,0 D1=Innendurchmesser: 5 D2=Außendurchmesser: 8 DIN: DIN 179 Form: A Form-Typ: Bohrung einseitig gerundet Gewicht in kg (ERP): 0.0018 L1=Länge: 8 Material Grundkörper: Einsatzstahl Produkttyp: kurz R: 1 RoHS: true T: 0,01 Ursprungs-Land: DE Ursprungs-Region: 01 Zolltarifnummer: 73269098
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zylindrisch
Benennung:
Bohrbuchse
D1 Bohrbuchsen print:
von 4,1 bis 5,0
D1=Innendurchmesser:
5
D2=Außendurchmesser:
8
DIN:
DIN 179
Form:
A
Form-Typ:
Bohrung einseitig gerundet
Gewicht in kg (ERP):
0.0018
L1=Länge:
8
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Produkttyp:
kurz
R:
1
RoHS:
true
T:
0,01
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
01
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 2,62*
Lager 8670
501
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,90*
9 Tage
501
30
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,93*
7 Tage
501
1
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 3,05*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,10*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.