Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRBUCHSE ZYLINDRISCH DIN179, FORM:A, EINSATZSTAHL 5X8X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1713736-K1021.A0500X08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1021.A0500X08
EAN/GTIN:
     4059245157662
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Werkstoff:
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung:
gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.
Hinweis:
Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Zeichnungshinweis:
Form A: Bohrung an einem Ende gerundet
Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet

1) Einführfase oder Zentrieransatz
Weitere Informationen:
D2=Außendurchmesser:
8
R:
1
Gewicht in kg (ERP):
,0018
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Bohrbuchse
Form:
A
DIN:
DIN 179
Produkttyp:
kurz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 2,62*
6 Tage
501
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,90*
Lager 2478
501
30
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,93*
6 Tage
501
1
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 3,05*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,10*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 87,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.