Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDEEINSATZ SELBSTSCHNEIDEND, MIT SCHNEIDBOHRUNG, M04, L=6, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0979-08-500.jpg
img_K0979-08-500.jpg
img_Z07653-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0979.04
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     137517
EAN/GTIN:
     4059245151479
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0979.03 Hinweis: Selbstschneidende Gewindeeinsätze zur Herstellung hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationssicherer Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit wie z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, Gusseisen, Duroplaste und Thermoplaste. Die Gewindeeinsätze sind am unteren Ende konisch geformt und besitzen drei Schneidbohrungen. Sie schneiden beim Eindrehen in ein Aufnahmeloch ihr Aufnahmegewinde selbst. Dies garantiert eine absolut sichere und feste Verankerung im Aufnahmematerial. Innengewinde D1 nach ISO 6H. Die Gewindeeinsätze mit Schneidbohrungen sind besonders für schwer zerspanbare Werkstoffe konstruiert. Durch die dickere Wandung kann mehr Kraft beim Zerspanen aufgenommen werden, die sich zudem auf drei Schneidbohrungen verteilt. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: selbstschneidend Ausführung 2: mit Schneidbohrung Benennung: Gewindeeinsatz D1: M4 D1=Innengewinde: M4 D2=Außendurchmesser: 6,5 L Länge: 6 Material Grundkörper: Stahl P: 0,8 R min. bei Gußeisen: 1,95 R min. bei Kunststoffe: 1,6 R min. bei Leichtmetall: 1,3 T min.: 8
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
selbstschneidend
Ausführung 2:
mit Schneidbohrung
Benennung:
Gewindeeinsatz
D1:
M4
D1=Innengewinde:
M4
D2=Außendurchmesser:
6,5
L Länge:
6
Material Grundkörper:
Stahl
P:
0,8
R min. bei Gußeisen:
1,95
R min. bei Kunststoffe:
1,6
R min. bei Leichtmetall:
1,3
T min.:
8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,49*
Lager 8670
501
50
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,68*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.