Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER FORM:B SECHSKANT, D=86,5, D1=M16, D4=M10, STAHL 1.2842 GEHÄRTET UND BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8670-480K0644.0208708
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     107995
EAN/GTIN:
     4059245021130
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente. Technische Eigenschaften: 6-kant: 16 A: 25 Anwendung: bearbeitete Teile Anzahl 6-kant: 6 Anzieh- drehmoment max. Nm: 79 Ausführung 1: Sechskant Benennung: Zentrierspanner D=Durchmesser max.: 102,5 D=Durchmesser min.: 86,5 D1: M16 D2: 60 D3: 5 D4: M10 Form: B H: 61,6 H1: 51 H2: 30,2 H3: 25,7 H4: 9,3 K: 16 L: 10 L1: 29,4 L2: 25 M: 6,5 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Stahl Oberfläche Grundkörper: gehärtet und brüniert Oberfläche Komponente: gehärtet und geschliffen Spannart: Innenspannung Spannkraft max. kN: 12,5 Stahlschlüssel Grundkörper: 1.2842 SW: 16
Weitere Informationen:
6-kant:
16
A:
25
Anwendung:
bearbeitete Teile
Anzahl 6-kant:
6
Anzieh- drehmoment max. Nm:
79
Ausführung 1:
Sechskant
Benennung:
Zentrierspanner
D=Durchmesser max.:
102,5
D=Durchmesser min.:
86,5
D1:
M16
D2:
60
D3:
5
D4:
M10
Form:
B
H:
61,6
H1:
51
H2:
30,2
H3:
25,7
H4:
9,3
K:
16
L:
10
L1:
29,4
L2:
25
M:
6,5
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und geschliffen
Spannart:
Innenspannung
Spannkraft max. kN:
12,5
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.2842
SW:
16
Weitere Suchbegriffe: 480K0644.0208708, 107995, K0644.0208708
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,35*
€ 768,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 693,56*
€ 770,62*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,24*
€ 771,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,67*
€ 811,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,26*
€ 917,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,14*
€ 904,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,54*
€ 870,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,66*
€ 851,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,24*
€ 829,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.