Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER FORM:B SECHSKANT, D=86,5, D1=M16, D4=M10, STAHL 1.2842 GEHÄRTET UND BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0644.0208708
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0644.0208708
EAN/GTIN:
     4059245021130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
H1:
51
L:
10
D2:
60
H2:
30,2
D3:
5
H4:
9,3
D1:
M16
H:
61,6
M:
6,5
D=Durchmesser min.:
86,5
H3:
25,7
L2:
25
A:
25
6-kant:
16
Gewicht in kg (ERP):
2.0300
D4:
M10
SW:
16
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
K:
16
Anzahl 6-kant:
6
L1:
29,4
Spannkraft max. kN:
12,5
D=Durchmesser max.:
102,5
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.2842
Anwendung:
bearbeitete Teile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und geschliffen
Spannart:
Innenspannung
Anzieh- drehmoment max. Nm:
79
Ausführung 1:
Sechskant
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 693,56*
€ 770,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,56*
€ 781,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,03*
€ 784,41*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,06*
€ 824,36*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,62*
€ 917,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 747,50*
€ 889,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 732,09*
€ 871,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 708,97*
€ 843,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 693,56*
€ 825,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.