Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL GLATTE AUSFÜHRUNG, D=8, 20, FORM:E GRIFF UNBESCH. HÜLSE GLATT, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0640-1080616-500.jpg
img_K0640-1080616-500.jpg
img_Z03099-1080512-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0640.1080820
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     107538
EAN/GTIN:
     4059245019519
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Werkstoff: Riegel Edelstahl 1.4308. Arretierstift Edelstahl 1.4305. Hülse Edelstahl 1.4301. Ausführung: blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet. Bestellbeispiel: K0640.1081220 Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zeichnungshinweis: Form E: Griff unbeschichtet, glatte Hülse Technische Eigenschaften: Ausführung 1: glatte Ausführung B: 18 B1: 6 Benennung: Sperrriegel D=Arretierstiftdurchmesser: 8 D1=Gewinde: 20 F x 30°: 2,3 Federkraft Anfang F1 ca. N: 20 Federkraft Ende F2 ca. N: 60 Form: E Form-Typ: Griff unbeschichtet, Hülse glatt H: 12 Kontermutter: brez protimatice L: 70 L1=Grifflänge: 50 Material Grundkörper: Edelstahl PL Edelstahl: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
B:
18
B1:
6
Benennung:
Sperrriegel
D=Arretierstiftdurchmesser:
8
D1=Gewinde:
20
F x 30°:
2,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
Federkraft Ende F2 ca. N:
60
Form:
E
Form-Typ:
Griff unbeschichtet, Hülse glatt
H:
12
Kontermutter:
brez protimatice
L:
70
L1=Grifflänge:
50
Material Grundkörper:
Edelstahl
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: 107538, 480K0640.1080820, K0640.1080820
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
11
€ 4,90*
ab € 12,38*
€ 16,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 16,97*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,25*
€ 17,93*
3 Tage
12
€ 8,50*
ab € 15,10*
€ 18,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.