Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK, INNENSECHSKANT, STANDARD FEDERKRAFT, D=M06, L=15, EDELSTAHL, KOMP:KUGEL AUS KERAMIK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0610-10-500.jpg
img_K0610-10-500.jpg
img_Z03033-Federnde-Druckstuecke-Keramikkugel-Spring-plungers-ceramic-ball-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0610.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     104881
EAN/GTIN:
     4059245843664
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp m6
druckstück kipp
Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel Keramik Si3N4. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0610.05 Hinweis: Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit. Vorteile: Hohe Temperaturbeständigkeit. Technische Eigenschaften: Benennung: Federndes Druckstück D=Gewinde: M6 D1: 3,5 Federkraft: Standard Federkraft Anfang F1 ca. N: 9 Federkraft Ende F2 ca. N: 13 Form Druckstück: Kugel H: 1 L=Länge: 15 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Kugel aus Keramik Mitnahmeprofil: Innensechskant PL Edelstahl: true S: 3 VPE: 10
Weitere Informationen:
Benennung:
Federndes Druckstück
D=Gewinde:
M6
D1:
3,5
Federkraft:
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N:
9
Federkraft Ende F2 ca. N:
13
Form Druckstück:
Kugel
H:
1
L=Länge:
15
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Kugel aus Keramik
Mitnahmeprofil:
Innensechskant
PL Edelstahl:
true
S:
3
VPE:
10
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, 480K0610.06, K0610.06, 104881
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
10
5
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 3,32*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,26*
2 Tage
46
1
€ 8,50*
ab € 3,47*
€ 4,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.