Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER M04, FORM:B, D=25 ±0,15, H=7, H1=14, NDFEB, RUND, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0553-16-500.jpg
img_K0553-16-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0553.17
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     145607
EAN/GTIN:
     4059245169818
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Flachgreifer Ausführung 2: rund Befestigungsart: Innengewinde Benennung: Magnet D=Außendurchmesser: 25 ±0,15 D1: 8 D2=Gewinde: M4 Form: B H=Höhe: 7 H1=Gesamthöhe: 14 Haftkraft N: 200 Material Grundkörper: NDFEB Material Komponente: Stahl Oberfläche Komponente: verzinkt T=Gewindetiefe: 9 Temperatur* max. °C: 80
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Flachgreifer
Ausführung 2:
rund
Befestigungsart:
Innengewinde
Benennung:
Magnet
D=Außendurchmesser:
25 ±0,15
D1:
8
D2=Gewinde:
M4
Form:
B
H=Höhe:
7
H1=Gesamthöhe:
14
Haftkraft N:
200
Material Grundkörper:
NDFEB
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Komponente:
verzinkt
T=Gewindetiefe:
9
Temperatur* max. °C:
80
Weitere Suchbegriffe: kipp flachgreifermagnet, flachgreifer magnet, 145607, 480K0553.17, K0553.17
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
192
3
€ 4,90*
ab € 5,15*
€ 7,57*
2 Tage
145
1
€ 8,50*
ab € 6,30*
€ 7,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,02*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,54*
€ 8,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.