Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT MIT GLEITLAGERUNG B=50, L=1000, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0495-300001x300-500.jpg
img_K0495-300001x300-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0495.500001X1000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     157979
EAN/GTIN:
     4059245195640
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Gleitlagerung B=Durchmesser: 50 Benennung: Lineareinheit D1: 12 h8 F: 1700 Fx 500: 1700 Gewicht in kg (ERP): 5.7500 Hub S: 765 I: 11,31 Iy: 11,31 Iz: 12,32 J: 63 L=Länge: 1000 L1: 38 L2: 117,5 M: 44 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Stahl Mx: 30 Mx Nm: 30 My: 65 My Nm: 65 Mz: 65 Mz Nm: 65 P1 Passfeder DIN 6885: 4 x 4 x 32 RoHS: true Spindel: Tr 20x4 Spindel mit Kugellager [Nm]: 0,90 Spindel mit Gleitlager [Nm]: 1,20 Spindelsteigung in mm: 4 Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4301 Typ E=Außendurchmesser: 50 Ursprungs-Land: QU V1: M6x10 Zolltarifnummer: 84798997
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
B=Durchmesser:
50
Benennung:
Lineareinheit
D1:
12 h8
F:
1700
Fx 500:
1700
Gewicht in kg (ERP):
5.7500
Hub S:
765
I:
11,31
Iy:
11,31
Iz:
12,32
J:
63
L=Länge:
1000
L1:
38
L2:
117,5
M:
44
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Stahl
Mx:
30
Mx Nm:
30
My:
65
My Nm:
65
Mz:
65
Mz Nm:
65
P1 Passfeder DIN 6885:
4 x 4 x 32
RoHS:
true
Spindel:
Tr 20x4
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,90
Spindel mit Gleitlager [Nm]:
1,20
Spindelsteigung in mm:
4
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Typ E=Außendurchmesser:
50
Ursprungs-Land:
QU
V1:
M6x10
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Gleitlager, Lineargleitlager, din 6885 a2, führungslager, 480K0495.500001X1000, K0495.500001X1000, 157979
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,42*
€ 312,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,63*
€ 316,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 280,89*
€ 330,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,01*
€ 332,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,90*
€ 372,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,88*
€ 353,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.