Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß H=35 G=50 THERMOPLAST, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0487-18-500.jpg
img_K0487-18-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0487.18
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     157706
EAN/GTIN:
     4059245194223
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Thermoplast. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: schwarz. Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0487.18 Hinweis: Rohrverbinder Gelenkfüße mit Innenverzahnung können mit Rohrverbinder Gelenkfüße mit Außenverzahnung (K0485) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden. Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung. Technische Eigenschaften: A: 5,3 (2x) Ausführung 1: mit Fuß B: 15 Benennung: Rohrverbinder C: 25 D: 6,1 E: 25 F: 40 G=Breite: 50 H=Länge: 35 M: 20 Material Grundkörper: Thermoplast Material Komponente: Stahl N: 5 Oberfläche Komponente: verzinkt P: 4,5 Produkttyp: mit Innenverzahnung R: 5,5 S: M6-DIN 985 T: 5
Weitere Informationen:
A:
5,3 (2x)
Ausführung 1:
mit Fuß
B:
15
Benennung:
Rohrverbinder
C:
25
D:
6,1
E:
25
F:
40
G=Breite:
50
H=Länge:
35
M:
20
Material Grundkörper:
Thermoplast
Material Komponente:
Stahl
N:
5
Oberfläche Komponente:
verzinkt
P:
4,5
Produkttyp:
mit Innenverzahnung
R:
5,5
S:
M6-DIN 985
T:
5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
1
€ 8,50*
ab € 1,34*
€ 1,58*
Lager 8670
82
10
€ 4,90*
ab € 1,27*
€ 1,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 2,27*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,33*
€ 2,41*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.