Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß, FÜR RUNDROHRE, M=42, G=42, L=37, A=14,1, FORM:A, ALUMINIUM, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0477-530-500.jpg
img_K0477-530-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0477.514
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     157641
EAN/GTIN:
     4059245193813
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0477.518 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493 Technische Eigenschaften: A=Innendurchmesser: 14,1 Ausführung 1: mit Fuß Ausführung 2: für Rundrohre B: 6 Benennung: Rohrverbinder C: 27 D: 25 E: 35,5 Form: A G=Breite: 42 H: 28 K: 28 L=Höhe: 37 Lochbild: 1 M=Länge: 42 Material Grundkörper: Aluminium Material Komponente: Stahl N: 5 O: 30 Oberfläche Grundkörper: gleitgeschliffen Oberfläche Komponente: verzinkt P: 23 R: 21 S: M6x20 U: 30
Weitere Informationen:
A=Innendurchmesser:
14,1
Ausführung 1:
mit Fuß
Ausführung 2:
für Rundrohre
B:
6
Benennung:
Rohrverbinder
C:
27
D:
25
E:
35,5
Form:
A
G=Breite:
42
H:
28
K:
28
L=Höhe:
37
Lochbild:
1
M=Länge:
42
Material Grundkörper:
Aluminium
Material Komponente:
Stahl
N:
5
O:
30
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
P:
23
R:
21
S:
M6x20
U:
30
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 8,50*
ab € 10,38*
€ 12,21*
Lager 8670
37
2
€ 4,90*
ab € 9,61*
€ 13,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 14,30*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,08*
€ 15,08*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.