Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER T-STÜCK, FÜR RUNDROHRE, FORM:A, ALUMINIUM, KOMP:STAHL, A=14,1, B=14,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0475-51818-500.jpg
img_K0475-51818-500.jpg
img_Z29006-5-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0475.51414
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     157618
EAN/GTIN:
     4059245193639
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0475.51818 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493 Technische Eigenschaften: A=Innendurchmesser: 14,1 Ausführung 1: T-Stück Ausführung 2: für Rundrohre B=Innendurchmesser: 14,1 Benennung: Rohrverbinder C: 28 D: 25 E: 32 F: 35,5 Form: A G: 25 H: 30 K: 56 L: 66 M: 43 Material Grundkörper: Aluminium Material Komponente: Stahl Oberfläche Grundkörper: verzinkt P: 23 R: 49 S: M6x20
Weitere Informationen:
A=Innendurchmesser:
14,1
Ausführung 1:
T-Stück
Ausführung 2:
für Rundrohre
B=Innendurchmesser:
14,1
Benennung:
Rohrverbinder
C:
28
D:
25
E:
32
F:
35,5
Form:
A
G:
25
H:
30
K:
56
L:
66
M:
43
Material Grundkörper:
Aluminium
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
P:
23
R:
49
S:
M6x20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
1
€ 8,50*
ab € 10,93*
€ 12,86*
Lager 8670
64
2
€ 4,90*
ab € 10,12*
€ 14,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 14,95*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,61*
€ 15,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.