Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUTTER FÜR T-NUT DIN508, M08, NB=14, L=22, VERGÜTUNGSSTAHL 10 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0377-124-500.jpg
img_K0377-124-500.jpg
img_Z07060-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0377.082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     133430
EAN/GTIN:
     4059245132218
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Werkstoff: Vergütungsstahl Güteklasse 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4571. Ausführung: Stahl vergütet (schwarz). Aluminium und Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0377.20 Hinweis: Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen. Festigkeit der Edelstahlausführung: Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm². Technische Eigenschaften: Ausführung 1: für T-Nut B=Breite: 22 B1: 13,6 Benennung: Mutter D=Gewinde: M8 DIN: DIN 508 Festigkeitsklasse: 10 H=Höhe: 16 H1: 8 L=Länge: 22 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Nutbreite: 14 Oberfläche Grundkörper: vergütet (schwarz) Produkttyp: für T-Nut
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für T-Nut
B=Breite:
22
B1:
13,6
Benennung:
Mutter
D=Gewinde:
M8
DIN:
DIN 508
Festigkeitsklasse:
10
H=Höhe:
16
H1:
8
L=Länge:
22
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Nutbreite:
14
Oberfläche Grundkörper:
vergütet (schwarz)
Produkttyp:
für T-Nut
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, din 508 m8, din 508, 480K0377.082, K0377.082, 133430
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,01*
Lager 8670
501
10
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,50*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,69*
5 Tage
474
1
€ 4,30*
ab € 1,88*
€ 2,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.