Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUTTER FÜR T-NUT DIN508, M08, NB=14, VERGÜTUNGSSTAHL 10 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0377.082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0377.082
EAN/GTIN:
     4059245132218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Werkstoff: Vergütungsstahl Güte 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blank (schwarz). Aluminium und Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0377.20 Hinweis: Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
16
D=Gewinde:
M8
Gewicht in kg (ERP):
0.0408
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Mutter
RoHS:
true
Nutbreite:
14
DIN:
DIN 508
L=Länge:
22
H1:
8
B1:
13,6
B=Breite:
22
Produkttyp:
für T-Nut
Festigkeitsklasse:
10
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
Ausführung 1:
für T-Nut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.