Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, GLATTE AUSFÜHRUNG, DOPPELSEITIG, D=5 L=12, MESSING,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0337-05-500.jpg
img_K0337-05-500.jpg
img_Z03074-Federnde-Druckstuecke-doppelseitig-Spring-plungers-double-sided-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0337.05
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     105669
EAN/GTIN:
     4059245843497
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse Messing. Kugel und Feder Edelstahl. Ausführung: Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0337.05 Zeichnungshinweis: 1) Rändel Technische Eigenschaften: Ausführung 1: glatte Ausführung Ausführung 2: doppelseitig Benennung: Federndes Druckstück D=Außendurchmesser: 5 D1: 4 D2: 5,05 Federkraft: Standard Federkraft Anfang F1 ca. N: 4 Federkraft Ende F2 ca. N: 8 H: 1,2 L=Länge: 12 Material Grundkörper: Messing Material Komponente: Kugel aus Edelstahl VPE: 25
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Ausführung 2:
doppelseitig
Benennung:
Federndes Druckstück
D=Außendurchmesser:
5
D1:
4
D2:
5,05
Federkraft:
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N:
4
Federkraft Ende F2 ca. N:
8
H:
1,2
L=Länge:
12
Material Grundkörper:
Messing
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
VPE:
25
Weitere Suchbegriffe: druckstück d5, K0337.05, 480K0337.05, 105669
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 1,24*
€ 1,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,60*
Lager 8670
501
10
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 2,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.