Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, GLATTE AUSFÜHRUNG, DOPPELSEITIG, D=3 L=8, MESSING,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0337-05-500.jpg
img_K0337-05-500.jpg
img_Z03074-Federnde-Druckstuecke-doppelseitig-Spring-plungers-double-sided-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0337.03
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     105664
EAN/GTIN:
     4059245843473
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse Messing. Kugel und Feder Edelstahl. Ausführung: Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0337.05 Zeichnungshinweis: 1) Rändel Technische Eigenschaften: Ausführung 1: glatte Ausführung Ausführung 2: doppelseitig Benennung: Federndes Druckstück D=Außendurchmesser: 3 D1: 2,5 D2: 3,05 Federkraft: Standard Federkraft Anfang F1 ca. N: 2,5 Federkraft Ende F2 ca. N: 6 H: 0,8 L=Länge: 8 Material Grundkörper: Messing Material Komponente: Kugel aus Edelstahl VPE: 25
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Ausführung 2:
doppelseitig
Benennung:
Federndes Druckstück
D=Außendurchmesser:
3
D1:
2,5
D2:
3,05
Federkraft:
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N:
2,5
Federkraft Ende F2 ca. N:
6
H:
0,8
L=Länge:
8
Material Grundkörper:
Messing
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
VPE:
25
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück messing, K0337.03, 480K0337.03, 105664
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
370
1
€ 8,50*
ab € 1,54*
€ 1,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,97*
Lager 8670
501
10
€ 4,90*
ab € 1,32*
€ 2,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.