Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, GLATTE AUSFÜHRUNG, D=4 L=5, KUNSTSTOFF, KOMP:POM, VPE=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0334-208-500.jpg
img_K0334-208-500.jpg
img_Z03071-Federnde-Druckstuecke-glatte-Ausfuehrung-Kunststoff-Spring-plungers-smooth-version-plastic-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0334.204
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     105606
EAN/GTIN:
     4059245843152
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse Thermoplast. Feder Edelstahl. Kugel Edelstahl oder POM. Ausführung: Hülse schwarz. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0334.05 Technische Eigenschaften: Ausführung 1: glatte Ausführung Benennung: Federndes Druckstück D=Außendurchmesser: 4 D1: 3 D2: 4,6 Federkraft: Standard Federkraft Anfang F1 ca. N: 3 Federkraft Ende F2 ca. N: 7 H: 0,7 L=Länge: 5 L1: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Material Komponente: POM PL Edelstahl: true VPE: 50
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Benennung:
Federndes Druckstück
D=Außendurchmesser:
4
D1:
3
D2:
4,6
Federkraft:
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N:
3
Federkraft Ende F2 ca. N:
7
H:
0,7
L=Länge:
5
L1:
1
Material Grundkörper:
Kunststoff
Material Komponente:
POM
PL Edelstahl:
true
VPE:
50
Weitere Suchbegriffe: druckstück ø4, K0334.204, 480K0334.204, 105606
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 0,42*
€ 0,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,58*
Lager 8670
501
30
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,84*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.