Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M10 L=19, KUNSTSTOFF, KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL, VPE=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0312-08-500.jpg
img_K0312-08-500.jpg
img_Z03014-Federnde-Druckstuecke-Spring-plungers-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0312.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     104514
EAN/GTIN:
     4059245837878
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
Leuchtmittel G23
Sockel G23
Werkstoff: Hülse aus Kunststoff. Kugel aus Edelstahl 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: Kugel gehärtet. Bestellbeispiel: K0312.10 Hinweis: Federnde Druckstücke dienen zum Indexieren und Positionieren sowie als An- und Abdrückstifte. Technische Eigenschaften: Benennung: Federndes Druckstück D=Gewinde: M10 D1: 6 Federkraft: Standard Federkraft Anfang F1 ca. N: 20 Federkraft Ende F2 ca. N: 40 Form Druckstück: Kugel H: 2 L=Länge: 19 Material Grundkörper: Kunststoff Material Komponente: Kugel aus Edelstahl Mitnahmeprofil: Schlitz N: 1,6 PL Edelstahl: true VPE: 25
Weitere Informationen:
Benennung:
Federndes Druckstück
D=Gewinde:
M10
D1:
6
Federkraft:
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
Federkraft Ende F2 ca. N:
40
Form Druckstück:
Kugel
H:
2
L=Länge:
19
Material Grundkörper:
Kunststoff
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
Mitnahmeprofil:
Schlitz
N:
1,6
PL Edelstahl:
true
VPE:
25
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück niro m10, druckstück kipp, druckstücke, 104514, 480K0312.10, K0312.10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 0,92*
€ 1,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,42*
Lager 8670
501
10
€ 4,90*
ab € 0,84*
€ 1,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.