Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:K VERGÜTUNGSSTAHL, VERSTELLBAR, KOMP:POLYACETAL, SW=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0288-706X040-500.jpg
img_K0288-706X040-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0288.706X012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     103239
EAN/GTIN:
     4059245001606
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen m6
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Form K POM. Ausführung: Körper vergütet. POM-Kugel weiß. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit O-Ring Ausführung 2: verstellbar B=Gewindelänge: 12 Befestigungsart: Außengewinde Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung): 2 Benennung: Pendelauflage D1=Außendurchmesser: 11,5 D2=Gewinde: M6 D3: 6 E: 11,5 Form: K H=Höhe: 9,5 H1: 1,5 Kugel-Ø: 7 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Material Komponente: Polyacetal Oberfläche Grundkörper: vergütet und brüniert Produkttyp: Sechskant S: 10 SW=Schlüsselweite: 10
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit O-Ring
Ausführung 2:
verstellbar
B=Gewindelänge:
12
Befestigungsart:
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
2
Benennung:
Pendelauflage
D1=Außendurchmesser:
11,5
D2=Gewinde:
M6
D3:
6
E:
11,5
Form:
K
H=Höhe:
9,5
H1:
1,5
Kugel-Ø:
7
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Material Komponente:
Polyacetal
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Produkttyp:
Sechskant
S:
10
SW=Schlüsselweite:
10
Weitere Suchbegriffe: 480K0288.706X012, K0288.706X012, 103239
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 8,50*
ab € 35,55*
€ 39,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,74*
€ 46,14*
Lager 8670
26
€ 4,90*
ab € 35,65*
€ 46,35*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,79*
€ 48,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.