Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:K VERGÜTUNGSSTAHL, VERSTELLBAR, KOMP:POLYACETAL, SW=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0288.706X012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0288.706X012
EAN/GTIN:
     4059245001606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen m6
pendelauflagen
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Form K POM. Ausführung: Körper vergütet. POM-Kugel weiß. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Weitere Informationen:
D2=Gewinde:
M6
E:
11,5
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
2
SW=Schlüsselweite:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0308
Ursprungs-Land:
US
Form:
K
Ausführung 2:
verstellbar
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Komponente:
Polyacetal
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
Befestigungsart:
Außengewinde
H=Höhe:
9,5
H1:
1,5
D3:
6
B=Gewindelänge:
12
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Kugel-Ø:
7
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
26
€ 8,50*
ab € 35,55*
€ 39,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,64*
€ 46,13*
7 Tage
26
€ 4,90*
ab € 35,69*
€ 46,34*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,86*
€ 48,85*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.