Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=370, FORM:A STAHL, SCHWARZ PULVERBESCHICHTET, A=350, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0230-350082-500.jpg
img_K0230-350082-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0230.350082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     132818
EAN/GTIN:
     4059245127092
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff m8 stahl
Werkstoff: Rundstahl. Ausführung: geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur. Hinweis: Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar. Technische Eigenschaften: A=Bohrungsabstand: 350 B: 130 Benennung: Bügelgriff Bügelgriff: Querschnitt: rund D=Befestigungsbohrung: M8 Farbe Grundkörper: schwarz pulverbeschichtet Form: A H: 70 L=Länge: 370 Material Grundkörper: Stahl Montage: von der Rückseite Tragkraft N : 1000
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
350
B:
130
Benennung:
Bügelgriff
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
D=Befestigungsbohrung:
M8
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Form:
A
H:
70
L=Länge:
370
Material Grundkörper:
Stahl
Montage:
von der Rückseite
Tragkraft N:
1000
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, bügelgriffe, K0230.350082, 480K0230.350082, 132818
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 26,41*
€ 35,32*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 30,57*
€ 35,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,52*
€ 37,95*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,32*
€ 40,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.