Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.2 M10X40 EDELSTAHL, ELEKTROLYTISCH POLIERT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0124-310X30-500.jpg
img_K0124-310X30-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0124.210X40
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     126900
EAN/GTIN:
     4059245099566
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10 außengewinde kipp
klemmhebel m10
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Stahlteile blank. Bestellbeispiel: K0124.105X10 (Länge L mit angeben) Hinweis: Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 65 A1: 74,5 B: 10 Benennung: Klemmhebel D: 13,5 D1: 18,5 D2: 19 Farbe Grundkörper: elektrolytisch poliert Gewindeart: Außengewinde Größe: 2 H: 28,5 H1: 6,5 H2: 17,5 H3=Griffhöhe: 42,5 H4: 45,5 L=Gewindelänge: 40 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Edelstahl X=Gewinde: M10 Zähnezahl : 20
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
65
A1:
74,5
B:
10
Benennung:
Klemmhebel
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19
Farbe Grundkörper:
elektrolytisch poliert
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
2
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3=Griffhöhe:
42,5
H4:
45,5
L=Gewindelänge:
40
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Edelstahl
X=Gewinde:
M10
Zähnezahl:
20
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp, K0124.210X40, 480K0124.210X40, 126900
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 16,56*
€ 19,48*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,22*
€ 20,02*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 20,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,98*
€ 22,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.