Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.1 M05X20 EDELSTAHL, ELEKTROLYTISCH POLIERT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0124-310X30-500.jpg
img_K0124-310X30-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0124.105X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     126852
EAN/GTIN:
     4059245099306
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m5
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Stahlteile blank. Bestellbeispiel: K0124.105X10 (Länge L mit angeben) Hinweis: Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 40 A1: 47 B: 7 Benennung: Klemmhebel D: 10 D1: 13 D2: 14 Farbe Grundkörper: elektrolytisch poliert Gewindeart: Außengewinde Größe: 1 H: 24,5 H1: 4 H2: 14,5 H3=Griffhöhe: 31 H4: 34 L=Gewindelänge: 20 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Edelstahl X=Gewinde: M5 Zähnezahl : 16
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
40
A1:
47
B:
7
Benennung:
Klemmhebel
D:
10
D1:
13
D2:
14
Farbe Grundkörper:
elektrolytisch poliert
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
1
H:
24,5
H1:
4
H2:
14,5
H3=Griffhöhe:
31
H4:
34
L=Gewindelänge:
20
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Edelstahl
X=Gewinde:
M5
Zähnezahl:
16
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, 126852, 480K0124.105X20, K0124.105X20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 8,50*
ab € 11,92*
€ 14,02*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 10,94*
€ 14,77*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 15,23*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,49*
€ 16,12*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.