Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.1 M05X20, ZINK SCHWARZ RAL9005 SEIDENMATT, KOMP:STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0122-06460-3101X30-500.jpg
img_K0122-06460-3101X30-500.jpg
img_Z06460-Klemmhebel-mit-Aussengewinde-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0122.1051X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     123826
EAN/GTIN:
     4059245088966
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m5
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben) Hinweis: ¿ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78 Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 40 A1=Grifflänge: 47 B: 7 Benennung: Klemmhebel D: 10 D1: 13 D2: 14 Farbe Grundkörper: schwarz RAL 9005 Gewindeart: Außengewinde Größe: 1 H: 24,5 H1: 4 H2: 14,5 H3=Griffhöhe: 31 H4: 34 L=Gewindelänge: 20 Material Grundkörper: Zink Material Komponente: Stahl Oberfläche Grundkörper: seidenmatt Oberfläche Komponente: brüniert X=Gewinde: M5 Zähnezahl : 16
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
40
A1=Grifflänge:
47
B:
7
Benennung:
Klemmhebel
D:
10
D1:
13
D2:
14
Farbe Grundkörper:
schwarz RAL 9005
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
1
H:
24,5
H1:
4
H2:
14,5
H3=Griffhöhe:
31
H4:
34
L=Gewindelänge:
20
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
seidenmatt
Oberfläche Komponente:
brüniert
X=Gewinde:
M5
Zähnezahl:
16
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, K0122.1051X20, 123826, 480K0122.1051X20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,02*
€ 4,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,57*
3 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 3,70*
€ 4,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,26*
€ 4,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.