Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.2 M10X30 ZINK, SILBER-METALLIC, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0116-3083X30-500.jpg
img_K0116-3083X30-500.jpg
img_Z06430-1051X10-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0116.2103X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     121309
EAN/GTIN:
     4059245078806
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10 außengewinde kipp
klemmhebel m10
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahl brüniert. Bestellbeispiel: K0116.1051X20 (Länge L mit angeben) Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78 Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 64 A1: 73 Benennung: Klemmhebel D: 13,5 D1: 18 D2: 18,5 D3: 15,5 Farbe Grundkörper: silber-metallic Gewindeart: Außengewinde Größe: 2 H: 28,5 H1: 6,5 H2: 16,5 H3=Griffhöhe: 45,5 H4: 49,5 L=Gewindelänge: 30 Material Grundkörper: Zink Material Komponente: Stahl X=Gewinde: M10 Zähnezahl : 20
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
64
A1:
73
Benennung:
Klemmhebel
D:
13,5
D1:
18
D2:
18,5
D3:
15,5
Farbe Grundkörper:
silber-metallic
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
2
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
16,5
H3=Griffhöhe:
45,5
H4:
49,5
L=Gewindelänge:
30
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Stahl
X=Gewinde:
M10
Zähnezahl:
20
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp, 121309, K0116.2103X30, 480K0116.2103X30
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
501
5
€ 4,90*
ab € 4,26*
€ 5,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,30*
3 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 5,22*
€ 6,52*
14 Tage
476
1
€ 4,30*
ab € 4,60*
€ 6,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.