Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.1 M05X30 ZINK, SILBER-METALLIC, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0116-3083X30-500.jpg
img_K0116-3083X30-500.jpg
img_Z06430-1051X10-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0116.1053X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     121050
EAN/GTIN:
     4059245078042
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m5
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahl brüniert. Bestellbeispiel: K0116.1051X20 (Länge L mit angeben) Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78 Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 39 A1: 46 Benennung: Klemmhebel D: 10 D1: 13 D2: 14 D3: 10,5 Farbe Grundkörper: silber-metallic Gewindeart: Außengewinde Größe: 1 H: 24,5 H1: 4 H2: 15 H3=Griffhöhe: 32,5 H4: 35,5 L=Gewindelänge: 30 Material Grundkörper: Zink Material Komponente: Stahl X=Gewinde: M5 Zähnezahl : 16
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
39
A1:
46
Benennung:
Klemmhebel
D:
10
D1:
13
D2:
14
D3:
10,5
Farbe Grundkörper:
silber-metallic
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
1
H:
24,5
H1:
4
H2:
15
H3=Griffhöhe:
32,5
H4:
35,5
L=Gewindelänge:
30
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Stahl
X=Gewinde:
M5
Zähnezahl:
16
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, 121050, K0116.1053X30, 480K0116.1053X30
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 4,61*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,03*
3 Tage
43
1
€ 8,50*
ab € 4,14*
€ 5,18*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,62*
€ 5,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.