Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-480GN934.1-24-SW Herst.-Nr.: 934.1-24-SW EAN/GTIN: 4045525537507 |
| |
|
|  |  |
 | Abdeckkappen GN 934.1 sind auf die Schlüsselweiten von Sechskantmuttern / -schrauben nach DIN 933 / DIN 934 ausgelegt. Sie schützen vor Verschmutzungen, Korrosion und verdecken optisch ansprechend hervorstehende Schrauben und Muttern. Zudem wird die Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten verringert. Die Abdeckkappen lassen sich von Hand oder mit einem Schonhammer montieren. Technische Eigenschaften: d0 für DIN Muttern oder Schrauben: M 16 d1: 29.2 d2: 23.7 Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt Gewicht: 0.004 kg h1: 26 h2: 14.6 h3: 24 sw: 24 t ˜ max.: 20 Werkstoff: PE - Kunststoff, Polyethylen Weitere Informationen:  |  | d0 für DIN Muttern oder Schrauben: | M 16 | d1: | 29.2 | d2: | 23.7 | Farbe: | SW - schwarz, RAL 9005, matt | Gewicht: | 0.004 kg | h1: | 26 | h2: | 14.6 | h3: | 24 | sw: | 24 | t ˜ max.: | 20 | Werkstoff: | PE - Kunststoff, Polyethylen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 934, DIN 933, DIN EN ISO 4017, DIN ISO 4017, ISO 4017, PN 82105, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantmutter ohne Norm, din 933, GN934.1-24-SW, 934.1-24-SW, 480GN934.1-24-SW |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8670 | |  | | 50 |  | € 4,90* | ab € 0,26* | € 0,36* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 0,26* | € 0,42* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,42* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 0,27* | € 0,43* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 0,24* | € 0,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|