Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712589-934.1-24-SW Herst.-Nr.: 934.1-24-SW EAN/GTIN: 4045525537507 |
| |
|
|  |  |
 | Abdeckkappen GN 934.1 sind auf die Schlüsselweiten von Sechskantmuttern / -schrauben nach DIN 933 / DIN 934 ausgelegt.
Sie schützen vor Verschmutzungen, Korrosion und verdecken optisch ansprechend hervorstehende Schrauben und Muttern. Zudem wird die Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten verringert.
Die Abdeckkappen lassen sich von Hand oder mit einem Schonhammer montieren. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | SW - schwarz, RAL 9005, matt | d0 für DIN Muttern oder Schrauben: | M 16 | Gewicht: | ,004 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 934, DIN 933, DIN EN ISO 4017, DIN ISO 4017, ISO 4017, PN 82105, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantmutter ohne Norm, din 933, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 50 |  | € 4,90* | ab € 0,26* | € 0,36* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 0,26* | € 0,42* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,42* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 0,27* | € 0,43* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 0,24* | € 0,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|