Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e1071f0a-4b5e-4a9a-9cb5-45724beda27b.jpg
e1071f0a-4b5e-4a9a-9cb5-45724beda27b.jpg
b9371240-3495-4cd4-9a13-74d661e6c175.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN900-80-195-75-H-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-80-195-75-H-2
EAN/GTIN:
     4045525509023
Suchbegriffe:
Verstellschlitten
Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden. Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage. Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm. Technische Eigenschaften: l1 - l2: 195-75 Breite b: 80 d1: M8 x 1 d2: M 5 d4: 80 Form: H - mit Handrad Gewicht: 1.400 kg h1: 20.5 h2: 35.5 h3: 36 h4: 10 h5: 10 Kennziffer: 2 - mit Klemmhebel l12: 25 l13: 30 l3: 120 l4: 8 l5: 16 l7: 31 s: 50 t: 2 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
Breite b:
80
d1:
M8 x 1
d2:
M 5
d4:
80
Form:
H - mit Handrad
Gewicht:
1.400 kg
h1:
20.5
h2:
35.5
h3:
36
h4:
10
h5:
10
Kennziffer:
2 - mit Klemmhebel
l1 - l2:
195-75
l12:
25
l13:
30
l3:
120
l4:
8
l5:
16
l7:
31
s:
50
t:
2
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: GN900-80-195-75-H-2, 900-80-195-75-H-2, 480GN900-80-195-75-H-2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 370,61*
€ 409,91*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 371,94*
€ 411,79*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,56*
€ 419,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,26*
€ 451,68*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,34*
€ 454,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,28*
€ 540,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,29*
€ 532,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,21*
€ 529,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,11*
€ 516,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,91*
€ 504,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,34*
€ 487,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
€ 16,90*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
€ 306,79*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
€ 259,63*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
€ 547,49*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,00*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
€ 50,91*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
€ 13,91*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,97*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
€ 41,97*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
€ 99,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.