Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
743ec8e8-6b8b-41d5-8621-6851922d4669.jpg
743ec8e8-6b8b-41d5-8621-6851922d4669.jpg
b9371240-3495-4cd4-9a13-74d661e6c175.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN900-30-60-15-D-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-30-60-15-D-2
EAN/GTIN:
     4045525534001
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Klemmhebel
Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden. Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage. Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm. Technische Eigenschaften: l1 - l2: 60-15 Breite b: 30 d1: M4 x 0,5 d2: M 3 d3: 14 Form: D - mit Drehknopf Gewicht: 0.199 kg h1: 9.3 h2: 16 h3: 17 h4: 4 h5: 3 Kennziffer: 2 - mit Klemmhebel l12: 28 l13: 22 l3: 45 l4: 4 l5: 6 l6: 20 s: 16 t: 1 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
Breite b:
30
d1:
M4 x 0,5
d2:
M 3
d3:
14
Form:
D - mit Drehknopf
Gewicht:
0.199 kg
h1:
9.3
h2:
16
h3:
17
h4:
4
h5:
3
Kennziffer:
2 - mit Klemmhebel
l1 - l2:
60-15
l12:
28
l13:
22
l3:
45
l4:
4
l5:
6
l6:
20
s:
16
t:
1
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Spannhebel, Verstellschlitten, drehknöpfe aluminium, drehknopf, spannhebel ganter, 480GN900-30-60-15-D-2, GN900-30-60-15-D-2, 900-30-60-15-D-2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 268,44*
€ 319,03*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 278,59*
€ 319,03*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 279,33*
€ 320,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,85*
€ 339,32*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,22*
€ 341,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,21*
€ 406,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,11*
€ 395,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,52*
€ 375,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
€ 16,90*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
€ 307,32*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
€ 260,13*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
€ 547,49*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,00*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
€ 50,91*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
€ 13,91*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,97*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
€ 41,97*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
€ 99,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.