Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e1071f0a-4b5e-4a9a-9cb5-45724beda27b.jpg
e1071f0a-4b5e-4a9a-9cb5-45724beda27b.jpg
b9371240-3495-4cd4-9a13-74d661e6c175.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN900-120-260-100-H-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-120-260-100-H-2
EAN/GTIN:
     4045525509078
Suchbegriffe:
Verstellschlitten
Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden. Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage. Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm. Technische Eigenschaften: l1 - l2: 260-100 Breite b: 120 d1: M10 x 1 d2: M 5 d4: 100 Form: H - mit Handrad Gewicht: 3.531 kg h1: 26.3 h2: 45 h3: 46 h4: 13.8 h5: 10 Kennziffer: 2 - mit Klemmhebel l12: 25 l13: 30 l3: 160 l4: 10 l5: 18 l7: 46 s: 80 t: 2 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
Breite b:
120
d1:
M10 x 1
d2:
M 5
d4:
100
Form:
H - mit Handrad
Gewicht:
3.531 kg
h1:
26.3
h2:
45
h3:
46
h4:
13.8
h5:
10
Kennziffer:
2 - mit Klemmhebel
l1 - l2:
260-100
l12:
25
l13:
30
l3:
160
l4:
10
l5:
18
l7:
46
s:
80
t:
2
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 480GN900-120-260-100-H-2, GN900-120-260-100-H-2, 900-120-260-100-H-2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 515,49*
€ 567,78*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 522,15*
€ 570,38*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,96*
€ 580,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,91*
€ 628,01*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,23*
€ 631,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,58*
€ 751,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,69*
€ 736,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,83*
€ 718,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,59*
€ 702,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,23*
€ 684,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
€ 16,96*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
€ 307,85*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
€ 260,90*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
€ 549,02*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 148,39*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
€ 51,19*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
€ 13,88*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,65*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
€ 41,79*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
€ 99,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.