Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN880.1-22-A Anschluss-Stück für Ölablassventil GN880 gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
97dbd135-145e-443d-ab70-3d4a80057c20.jpg
97dbd135-145e-443d-ab70-3d4a80057c20.jpg
3f5b71db-470a-4740-bd30-191c66465e48.png
641f3f19-e091-4f88-b2f8-03e79137bc16.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN880.1-22-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     880.1-22-A
EAN/GTIN:
     4045525897960
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Hydraulik Anschlussstück
anschluss stück
Anschlussstücke GN 880.1 werden für die Verwendung von Ölablassventilen GN 880 benötigt. Durch das Aufschrauben des Anschlussstücks betätigt man den Ventilteller des Ölablassventils, so dass das Öl durch den Schlauch in einen bereitgestellten Behälter abfließen kann. Der Verschlussstopfen verhindert das Auslaufen von Restöl nach dem Entleeren.Technische Eigenschaften: d1 Anschlussgewinde für GN 880: M 22 x 1,5 d2 Schlauchtülle: 15 d4: 15.5 Form: A, Anschluss gerade Gewicht: 0.058 kg Größe: 22 RoHS: Ja
Weitere Informationen:
d1 Anschlussgewinde für GN 880:
M 22 x 1,5
d2 Schlauchtülle:
15
d4:
15.5
Form:
A, Anschluss gerade
Gewicht:
0.058 kg
Größe:
22
RoHS:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 880.1-22-A, 480GN880.1-22-A, GN880.1-22-A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 9,04*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,61*
€ 9,24*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,55*
€ 9,24*
Lager 8670
117
3
€ 4,90*
ab € 6,99*
€ 9,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
880.1-22-A-250-T
ab € 7,96*
Ähnlich
Otto Ganter
880-G1/4-ST-K
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.