Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftspanner, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6b13acc8-1843-4535-b11a-ebc0b30a5b9b.jpg
6b13acc8-1843-4535-b11a-ebc0b30a5b9b.jpg
be801336-fb20-4a40-97d4-6e3842b6789c.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN865-50-BI-NC
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     865-50-BI-NC
EAN/GTIN:
     4045525729100
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner ganter
kraftspanner
Das max. Spannmoment der Kraftspanner GN 865 wird in der Endstellung des Spannarmes erreicht. Deshalb sollte der Spannvorgang möglichst nahe dieser Position stattfinden. Technische Eigenschaften: a: 21.5 b : 18 d1 : 60 d3 : 13 d4: 8.5 FH in N Haltekraft bei r: 12331 Form: BI - Spannarm vertikal FS in N Spannkraft bei r bei 6 bar: 4900 Gewicht: 4.000 kg Gewinde: M 10 Größe: 50 h1: 31 h2: 31 l1 : 279 l2 : 323 l3: 110.5 l4: 44 l5: 8 l6: 44 l7 : 174 m1 : 27 m2: 12 m3 : 47 m4 : 71.5 m5 : 44 m6: 35 max Spannmoment in Nm bei 6 bar: 475 Oberfläche: NC - chemisch vernickelt r: 96.5 s: 62 t: 21 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
a:
21.5
b:
18
d1:
60
d3:
13
d4:
8.5
FH in N Haltekraft bei r:
12331
Form:
BI - Spannarm vertikal
FS in N Spannkraft bei r bei 6 bar:
4900
Gewicht:
4.000 kg
Gewinde:
M 10
Größe:
50
h1:
31
h2:
31
l1:
279
l2:
323
l3:
110.5
l4:
44
l5:
8
l6:
44
l7:
174
m1:
27
m2:
12
m3:
47
m4:
71.5
m5:
44
m6:
35
max Spannmoment in Nm bei 6 bar:
475
Oberfläche:
NC - chemisch vernickelt
r:
96.5
s:
62
t:
21
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: GN865-50-BI-NC, 865-50-BI-NC, 480GN865-50-BI-NC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,86*
€ 774,59*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 745,39*
€ 827,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,68*
€ 834,47*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,82*
€ 837,99*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,40*
€ 841,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,23*
€ 984,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,62*
€ 940,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,59*
€ 920,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,81*
€ 902,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,39*
€ 887,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
873-28
€ 71,72*
Ähnlich
Otto Ganter
893.1
€ 133,04*
Ähnlich
Otto Ganter
893.2
€ 132,54*
Ähnlich
Otto Ganter
893.3
€ 136,34*
Ähnlich
Otto Ganter
893.4
€ 135,91*
Ähnlich
Otto Ganter
870-7
€ 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.