Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftspanner, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-865-50-BI-NC
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     865-50-BI-NC
EAN/GTIN:
     4045525729100
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner ganter
kraftspanner
Das max. Spannmoment der Kraftspanner GN 865 wird in der Endstellung des Spannarmes erreicht. Deshalb sollte der Spannvorgang möglichst nahe dieser Position stattfinden.
Weitere Informationen:
Größe:
50
Form:
BI - Spannarm vertikal
Oberfläche:
NC - chemisch vernickelt
max Spannmoment in Nm bei 6 bar:
475
FS in N Spannkraft bei r bei 6 bar:
4900
FH in N Haltekraft bei r:
12331
Gewinde:
M 10
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,63*
€ 778,69*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 746,66*
€ 831,98*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,17*
€ 839,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,63*
€ 842,71*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,38*
€ 845,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,71*
€ 1.002,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,65*
€ 987,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,11*
€ 946,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,30*
€ 927,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,63*
€ 905,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
873-28
€ 71,37*
Ähnlich
Otto Ganter
893.1
€ 132,71*
Ähnlich
Otto Ganter
893.2
€ 132,71*
Ähnlich
Otto Ganter
893.3
€ 136,68*
Ähnlich
Otto Ganter
893.4
€ 136,59*
Ähnlich
Otto Ganter
870-7
€ 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.