Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner mit Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
329bbdea-8349-407b-aec9-a170ba6dd166.jpg
329bbdea-8349-407b-aec9-a170ba6dd166.jpg
038c69b2-209b-4846-888a-a9d44fdbbb1a.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN858-1400-T5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     858-1400-T5
EAN/GTIN:
     4045525701380
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter
Der Verschlussspanner GN 858 wird eingesetzt, wenn sehr hohe Haltekräfte auftreten. Darüber hinaus ist er mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Einhandbedienung. Der Gegenhalter gehört zum Lieferumfang. Technische Eigenschaften: a: 22 b1: 115 b2: 51.5 b3: 66 b4: 22 d1: 10 d2: 8.5 FH in N Haltekraft: 15000 Form: T5 - mit Befestigungsbohrungen (d~2~) Gewicht: 1.500 kg Größe: 1400 h1: 57 h2: 38 l1 ˜: 318 l2 ˜ min.: 47 m1: 21 m2: 95 m3: 11 m4: 44 r ˜ bei w2=0: 97.5 s: 5 w1 Hub: 24 w2 Verstellweg: 22 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
a:
22
b1:
115
b2:
51.5
b3:
66
b4:
22
d1:
10
d2:
8.5
FH in N Haltekraft:
15000
Form:
T5 - mit Befestigungsbohrungen (d~2~)
Gewicht:
1.500 kg
Größe:
1400
h1:
57
h2:
38
l1 ˜:
318
l2 ˜ min.:
47
m1:
21
m2:
95
m3:
11
m4:
44
r ˜ bei w2=0:
97.5
s:
5
w1 Hub:
24
w2 Verstellweg:
22
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, 480GN858-1400-T5, GN858-1400-T5, 858-1400-T5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 103,86*
€ 126,19*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,13*
€ 126,72*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,33*
€ 128,82*
Lager 8670
16
€ 4,90*
ab € 110,51*
€ 133,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,00*
€ 139,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2
€ 16,26*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3
€ 17,45*
Ähnlich
Otto Ganter
851.2-160-T4
€ 17,20*
Ähnlich
Otto Ganter
854-1500-1-T2S
€ 46,05*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
€ 32,36*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2
€ 94,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.