Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner mit Verriegelung (GN 853-160-T5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-853-160-T5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     853-160-T5
EAN/GTIN:
     4045525796607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter

Die Verschlussspanner GN 853 sind mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.

Außerdem bieten diese Verschlussspanner die Möglichkeit der Einhandbedienung.

Weitere Informationen:
Größe:
160
Form:
T5 - ohne Zuganker, ohne Gegenhalter
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.097 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, Kniehebelspanner, Schnellspanner, Schnellspanner mit Sicherheitsverriegelung, Spannverschluss, Spannverschlüsse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
€ 34,59*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5-NI
€ 54,56*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3
€ 17,63*
Ähnlich
Otto Ganter
851.2-160-T4
€ 17,33*
Ähnlich
Otto Ganter
854-1500-1-T2S
€ 46,20*
Ähnlich
Otto Ganter
858-1400-T5
€ 126,10*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2
€ 95,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.