Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN798.4-NI-24-M10 GANTER Drehbarer Zylindergriff, Montage von der Bedienungsseite, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6787efb5-1753-491a-bd86-11b830789590.jpg
6787efb5-1753-491a-bd86-11b830789590.jpg
7f9ab612-adb8-48eb-a472-7d32927c5c67.png
c76ec782-f5d2-4cb8-961b-ef2dcddb8502.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN798.4-NI-24-M10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     798.4-NI-24-M10
EAN/GTIN:
     4045525422049
Suchbegriffe:
Zylindergriff
drehbarer zylindergriff m10
zylindergriff drehbar
ganter zylindergriff
Charakteristisch für das Design der Edelstahl-Zylindergriffe GN 798.4 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt. Technische Eigenschaften: d3: 14 d4: 18.5 Gewicht: 0.209 kg Gewinde d2: M 10 Griffdurchmesser d1: 24 l1: 74 l2: 16 l3 ˜: 5.2 l4: 27 RoHS: Ja s: 11 Werkstoff: NI, Edelstahl
Weitere Informationen:
d3:
14
d4:
18.5
Gewicht:
0.209 kg
Gewinde d2:
M 10
Griffdurchmesser d1:
24
l1:
74
l2:
16
l3 ˜:
5.2
l4:
27
RoHS:
Ja
s:
11
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 798.4-NI-24-M10, 480GN798.4-NI-24-M10, GN798.4-NI-24-M10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,29*
€ 16,35*
Lager 8670
30
1
€ 4,90*
ab € 12,29*
€ 16,36*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,89*
€ 18,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 18,22*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798.4-KT-16-M6
ab € 3,84*
Ähnlich
Otto Ganter
798-AL-16-M6
ab € 6,15*
Ähnlich
Otto Ganter
798.5-KT-16
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.